Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | STAHLWILLE |
Serie | 12500N |
Typ | Nut spinner |
Maß | 4.5 mm |
VDE geprüft | Nein |
Länge | 230 mm |
Material | Chromlegierter Stahl |
Anschlussmaß | 4.5 mm |
Durchmesser | 7.5 mm |
Klingenlänge | 125 mm |
VDE-geprüft | Nein |
Ausführung funkenarm | Nein |
Außendurchmesser | 7.5 mm |
Gewicht | 49 g |