Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE 12174Vde-T40 St.Schluesseleins. Torx Vde

  • ERIKS:14810029
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
STAHLWILLE
Serie
12174
Typ
VDE Screwdriver Socket
Größe (TX)
40
Schutzisoliert 1000 V
Ja
Isoliert
Ja
Klingenlänge
67 mm
VDE geprüft
Ja
Material
Chromlegierter Stahl
Klingendurchmesser
22.8 mm
Gesamtlänge
67 mm
Klingenmaterial
Chromlegierter Stahl
Oberflächenschutz Klinge
Ja
Oberflächenbehandlung Klinge
Brüniert / Gunmetal-Finish
Gewicht
56
Gewicht
56 g
VDE-geprüft
Ja