Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE 12160Vde-17 Einmaulschluessel

  • ERIKS:14810080
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
STAHLWILLE
Serie
12160 VDE
Typ
Open-ended wrenches
Anschlussmaß
17 in
Gesamtlänge
200 mm
Schraubendreher-Modell
Ja
Mit Skala
Nein
Ausführung funkenarm
Nein
Länge
200 mm
Material
Chromlegierter Stahl
VDE geprüft
Ja
Schutzisoliert 1000 V
Ja
Isoliert
Ja
Mit Verlängerung
Nein
Mit Signalton
Nein
Elektronisch
Nein
Kopfhöhe
12.5 mm
Kopfbreite
40 mm
Stellgröße stetig
Nein
Anschlussmaß
17 mm
Gewicht
146 g
Gewicht
146
VDE-geprüft
Ja