646,60 €/ Stückexkl. MwSt
769,45 €inkl. MwSt
5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | SPIRAX SARCO |
Typ | 489 |
Ausführung | Luft und Vakuum Auslassventil |
Material Gehäuse | Sphäroguss |
Anschluss | Innengewinde (BSPT) |
Nennweite | 1/2" (15) |
Druckstufe Flansch | PN16 |
Dichtung | EPDM |
Material Schwimmer | Edelstahl |
Material Kegel | EPDM |
Material Deckel | Sphäroguss |
Material Bedienelement | Edelstahl |
Material Sitz | Edelstahl |
Maximaler Druck bei 20 °C | 14 bar |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 127 °C |