Eriks
SPEEDGLAS

SPEEDGLAS Speedglas™ Schutzabdeckungen, Ohr-und Halsschutz, Leder, 164005

  • ERIKS:23581168
  • Hersteller:164005
Image 1
3M™ Speedglas™ Schutzabdeckungen, Hauben & Kopfteile bieten erweiterten Schutz für Bereiche des Kopfs und des Halses, die von der 3M™ Speedglas™ Standard-Schutzausrüstung nicht abgedeckt werden.
3M™ Speedglas™ Schutzabdeckungen, Hauben & Kopfteile sind ideal für Schweißer, die schwere Schweiß- oder Schleifarbeiten durchführen. Sie bieten erweiterten Schutz für Bereiche wie Scheitel, Nacken, Hals und Schultern. Eine Reihe von Optionen ist erhältlich, darunter Abdeckungen zum Schutz der Schultern, Kopfhauben zum Schutz des Scheitels und Halsabdeckungen zum Schutz vor Funkenflug und Schweißgefahren im Halsbereich. 3M™ Speedglas™ Schutzabdeckungen, Hauben & Kopfteile sind mit Leder oder strapazierfähigen, schwer entflammbaren Geweben verfügbar und bieten zusätzlichen Schutz bei gefährlichen Arbeiten. Abdeckungen und Kopfteile sorgen für einen umfassendere Abdeckung und können mit 3M™ Speedglas™ Schweißmasken kombiniert werden.
Zur Liste hinzufügen

53,04 €/ Stückexkl. MwSt

63,12 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
SPEEDGLAS