Eriks
SNAP-TITE

SNAP-TITE Kupplung PHC-6-6-F 3/8"

  • ERIKS:12526046
  • Hersteller:PHC6-6F
Image 1
Zur Liste hinzufügen

15,70 €/ Stückexkl. MwSt

18,68 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
SNAP-TITE
Typ
PHC
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Cr6-frei verzinkt
Code
PHC
Max. Betriebsdruck
759 bar
Schlaucharmatur Typ
Innengewinde fix
Anschlussarmatur
NPT
Größe Anschlussarmatur
3/8"
Schlaucharmatur Typ 2
Snap-Tite H series
Anschlussarmatur 2
Weiblich ohne Ventil
Größe Anschlussarmatur 2
3/8"
Material Dichtung 2
NBR
Bauelementetyp
Schnellkupplung