

86,52 €/ Stückexkl. MwSt
102,96 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | SMC |
Serie | CP96-C |
Funktion | Doppeltwirkend |
ISO-Norm | ISO 15552 |
Dämpfung | Einstellbar |
Magnetisch | Ja |
Bohrungsdurchmesser | 40 mm |
Hublänge | 60 mm |
Anschluss | G1/4 in |
86,52 €/ Stückexkl. MwSt
102,96 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026