Eriks
SMC

SMC Wartungseinheit AC40-F03-A

  • ERIKS:12552750
  • Hersteller:AC40-F03-A
Image 1
Produkteigenschaften▪ Größe: 40▪ Gewinde: F (G)▪ Anschlussgröße: 03 (3/8)▪ schwimmergerteuerter automatischer Kondensatablass: Keine▪ Manometer: Keine▪ Anbauteil: ohne Befestigung▪ Einstelldruck: 0,05 bis 0,7 MPa Einstellung▪ Semi-Standard 1: Standard▪ Semi-Standard 2: Standard▪ Druckeinheit: Typenschild und Manometer in SI-Einheiten: MPa
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
SMC
Serie
AC-A
Grösse
40
Funktion
Luftfilter-Regler-Druckluftöler
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
3/8 in
Abscheidegrad
5 µm
Mit Manometer
Nein
Ablass
Manuell
Material Behälter
Polycarbonat
Strömungsrichtung
links ? rechts
Selbstentlüftend
Ja
Abschließbar
Nein
Einsatztemperatur
von -5 bis 60 °C
Einstellbereich
0.05 - 0.7 Mpa