Eriks
SMC

SMC Wartungseinheit AC20A-F02-A

  • ERIKS:11884848
  • Hersteller:AC20A-F02-A
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Größe: 20
▪ Gewinde: F (G)
▪ Anschlussgröße: 02 (1/4)
▪ schwimmergerteuerter automatischer Kondensatablass: Keine
▪ Manometer: Keine
▪ Anbauteil: ohne Befestigung
▪ Einstelldruck: 0,05 bis 0,7 MPa Einstellung
▪ Semi-Standard 1: Standard
▪ Semi-Standard 2: Standard
▪ Druckeinheit: Typenschild und Manometer in SI-Einheiten: MPa
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
SMC
Serie
AC-A
Grösse
20
Funktion
Luftfilter-Regler-Druckluftöler
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/4 in
Abscheidegrad
5 µm
Mit Manometer
Nein
Ablass
Manuell
Material Behälter
Polycarbonat
Strömungsrichtung
links ? rechts
Selbstentlüftend
Ja
Abschließbar
Nein
Einsatztemperatur
von -5 bis 60 °C
Einstellbereich
0.05 - 0.7 Mpa