Eriks
SMC

SMC T-Stück mit Verschraubung, KGT06-00, KG Serie, T-Form, 6 mm Rohr OD

  • ERIKS:24126063
  • Hersteller:KGT06-00
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Modell: KGT06-00 (Verwendbare Schlauchgröße Außen-Ø6)
Zur Liste hinzufügen

10,90 €/ Stückexkl. MwSt

12,97 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
SMC
Serie
KG
Typ
Union Tee
Hersteller ID
KGT06-00
Form
T-Form
Material
Edelstahl 301, PBT
Schlauch Außendurchmesser
6 mm
Betriebsdruck
von 10 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Medium
Luft, Wasser
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Edelstahl 304
Material Mutter
Edelstahl 303
Verlängert
Nein
Gewicht
10 g
D
12.8 mm
L
20 mm
M
17