Eriks
SMC

SMC Steckverbinder, männlich, KQ2H12-02AS, KQ2 Serie, Gerade Form, Aussengewinde BSPT (R), 1/4 Gew., 12 mm Rohr OD

  • ERIKS:12235634
  • Hersteller:KQ2H12-02AS
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø: 12 (Ø 12 mm)
▪ Anschlussgröße: 02 (1/4)
▪ Gewindematerial/Oberflächenbehandlung: A (Messing)
▪ Dichtung: S (Gewindeabdichtung)
Zur Liste hinzufügen

4,85 €/ Stückexkl. MwSt

5,77 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
SMC
Serie
KQ2
Typ
Male Connector
Hersteller ID
KQ2H12-02AS
Form
Gerade Form
Material
Messing
Schlauch Außendurchmesser
12 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
1/4
Betriebsdruck
von -1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Medium
Luft, Wasser
Gewindebeschichtigung
Ja
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Edelstahl 304
Material Einschraubzapfen
Messing
Material Mutter
C3604
Verlängert
Nein
Gewicht
24.3 g
A
Messing
D
18.2 mm
H
19 mm
L
28.7 mm
M
17