Eriks
SMC

SMC Steckverbinder, männlich, KQ2H10-U02A, KQ2 Serie, Gerade Form, Aussengewinde (UNI), 1/4 Gew., 10 mm Rohr OD

  • ERIKS:11885917
  • Hersteller:KQ2H10-U02A
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø: ø10 mm
▪ Anschlussgröße: U02 (1/4)
▪ Gewindematerial/Oberflächenbehandlung: A (Messing)
Zur Liste hinzufügen

3,86 €/ Stückexkl. MwSt

4,59 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
SMC
Serie
KQ2
Typ
Male Connector
Hersteller ID
KQ2H10-U02A
Form
Gerade Form
Material
Messing
Schlauch Außendurchmesser
10 mm
Gewindeart
Aussengewinde (UNI)
Gewindegröße
1/4
Betriebsdruck
von -1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Medium
Luft, Wasser
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Edelstahl 304
Material Einschraubzapfen
Messing
Verlängert
Nein
Gewicht
17.6 g
A
Messing
D
15.6 mm
H
17 mm
L
23.7 mm
M
15.6