Eriks
SMC

SMC Steckverbinder, männlich, KGH08-01S, KG Serie, Gerade Form, Aussengewinde BSPT (R), 1/8 Gew., 8 mm Rohr OD

  • ERIKS:24125992
  • Hersteller:KGH08-01S
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Modell: KGH08-01 (Verwendbare Schlauchgröße Außen-Ø8, Anschlussgewinde 1/8)
▪ Dichtung: S (Dichtungsmittel)
Zur Liste hinzufügen

10,27 €/ Stückexkl. MwSt

12,22 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
SMC
Serie
KG
Typ
Male Connector
Hersteller ID
KGH08-01S
Form
Gerade Form
Material
Edelstahl 301, PBT
Schlauch Außendurchmesser
8 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
1/8
Betriebsdruck
von 10 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Medium
Luft, Wasser
Gewindebeschichtigung
Ja
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Edelstahl 304
Material Mutter
Edelstahl 303
Verlängert
Nein
Gewicht
21 g
H
14 mm
L
28 mm
M
18.5