3,98 €/ Stückexkl. MwSt
4,74 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | SMC |
Serie | KF |
Typ | Male Connector |
Hersteller ID | KFH12N-04 |
Form | Gerade Form |
Material | Messing |
Schlauch Außendurchmesser | 12 mm |
Gewindeart | Aussengewinde BSPT (R) |
Gewindegröße | 1/2 |
Betriebstemperatur | von -5 bis 60 °C |
Medium | Luft |
Material Mutter | C3604BD |
Funkenarme Ausführung | Ja |
Verlängert | Nein |
Gewicht | 64 g |
H1 | 22 mm |
H2 | 19 mm |
L1 | 40.3 mm |
L2 | 33.5 mm |
M | 19.3 |