635,45 €/ Stückexkl. MwSt
756,19 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | SMC |
Funktion | Doppeltwirkend |
Dämpfung | Mechanisch |
Magnetisch | Nein |
Anschluss | M 5 mm |
Anschluss | G 1/8" in |
Anschluss | G1/8, M5 |
Tischdurchmesser | 88 mm |
Länge | 170 mm |
Breite | 84 mm |
Höhe | 75 mm |