Eriks
SMC

SMC Schwenkgreifer einfachwirkend MRHQ16C-90S-N

  • ERIKS:14212729
  • Hersteller:MRHQ16C-90S-N
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Greifer-ID: 16 mm
▪ Funktionsweise: C (einfachwirkend (N.C.))
▪ Schwenkwinkel: 90°
▪ Schalter am Greifer: N (ohne Signalgeber)
▪ Greifer Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0.5 m (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
▪ Anzahl Schalter am Greifer: 2 Stk. (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
▪ Schalter an Schwenkgerät: ohne Signalgeber
▪ Dreheung von Schalterkabel oder vorgeschaltetem Stecker: 0.5 m (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
▪ Anzahl Schalter an Schwenkgerät: 2 Stk. (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
Zur Liste hinzufügen

922,19 €/ Stückexkl. MwSt

1.097,41 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
SMC
Serie
MRQH
Funktion
Parallel
Bohrungsdurchmesser
16 mm
Bedienung
Einfachwirkend
Hublänge
6 mm
Anschluss
M 5
Anzahl Greifbacken
2
Wiederholgenauigkeit
+-0,01
Betriebsdruck
von 1 bis 7 bar
Betriebstemperatur
von 6 bis 60 °C