Eriks
SMC

SMC Rundzylinder doppeltwirkend ISO CD76E32-200C-B

  • ERIKS:13972112
  • Hersteller:CD76E32-200C-B
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Magnet: D (eingebaut)
▪ Montage: E (Gewinde beidseitig)
▪ Kolben-Ø: 32 mm
▪ Hub: 200
▪ Dämpfung: C (Pneumatisch einstellbare Dämpfung)
▪ Faltenbalg: Standard
▪ Signalgeber Montage: B (Bandmontage)
▪ Optionen Kolbenstangenende: Keine
▪ Temperaturbeständigkeit: Keine
▪ Langsamlauf: Keine
▪ Rostfreier Stahl: Standard
▪ Langhub: Standard
Zur Liste hinzufügen

99,12 €/ Stückexkl. MwSt

117,95 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
SMC
Serie
C76
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Einstellbar
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
32 mm
Hublänge
200 mm