Eriks
SMC

SMC One-Touch-Anschlüsse, KQ2V08-U02A, KQ2 Serie, L-förmig, Aussengewinde (UNI), 1/4 Gew., 8 mm Rohr OD

  • ERIKS:12237338
  • Hersteller:KQ2V08-U02A
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø: ø8 mm
▪ Anschlussgröße: U02 (1/4)
Zur Liste hinzufügen

4,58 €/ Stückexkl. MwSt

5,45 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
SMC
Serie
KQ2
Typ
One Touch Fittings
Hersteller ID
KQ2V08-U02A
Form
L-förmig
Material
PBT/Messing
Schlauch Außendurchmesser
8 mm
Gewindeart
Aussengewinde (UNI)
Gewindegröße
1/4
Betriebsdruck
von -1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Medium
Luft, Wasser
Gewindebeschichtigung
Nein
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Edelstahl 304
Material Einschraubzapfen
Messing
Material Mutter
Messing
Funkenarme Ausführung
Ja
Verlängert
Nein
Gewicht
28 g
D1
13.2 mm
D2
17.6 mm
H
12 mm
L1
23.5 mm
L2
17 mm
M
14.2