Eriks
SMC

SMC One-Touch-Anschlüsse, KQ2L01-32A, KQ2 Serie, L-förmig, Aussengewinde (SAE), 10-32 Gew., 1/8" Rohr OD

  • ERIKS:12235740
  • Hersteller:KQ2L01-32A
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø: ø1/8
▪ Anschlussgröße: 32 (10-32UNF)
▪ Gewindematerial/Oberflächenbehandlung: A (Messing)
▪ Dichtung: Keine
Zur Liste hinzufügen

2,36 €/ Stückexkl. MwSt

2,81 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
SMC
Serie
KQ2
Typ
One Touch Fittings
Hersteller ID
KQ2L01-32A
Form
L-förmig
Material
PBT/Messing
Schlauch Außendurchmesser
1/8 in
Gewindeart
Aussengewinde (SAE)
Gewindegröße
10-32
Betriebsdruck
von -1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Medium
Luft, Wasser
Gewindebeschichtigung
Nein
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Edelstahl 304
Material Einschraubzapfen
Messing
Material Mutter
Messing
Verlängert
Nein
Gewicht
3 g
D1
7.1 mm
D2
7 mm
H
7 mm
L1
15.3 mm
L2
14.2 mm
M
13.3