Eriks
SMC

SMC One-Touch-Anschlüsse, KQ2H01-35AS, KQ2 Serie, Gerade Form, Aussengewinde (NPT), 1/4 Gew., 1/8" Rohr OD

  • ERIKS:12235570
  • Hersteller:KQ2H01-35AS
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø: ø1/8
▪ Anschlussgröße: 35 (1/4)
▪ Gewindematerial/Oberflächenbehandlung: A (Messing)
▪ Dichtung: S (Gewindeabdichtung)
Zur Liste hinzufügen

3,28 €/ Stückexkl. MwSt

3,90 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
SMC
Serie
KQ2
Typ
One Touch Fittings
Hersteller ID
KQ2H01-35AS
Form
Gerade Form
Material
Messing
Schlauch Außendurchmesser
1/8 in
Gewindeart
Aussengewinde (NPT)
Gewindegröße
1/4
Betriebsdruck
von -1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Medium
Luft, Wasser
Gewindebeschichtigung
Ja
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Edelstahl 304
Material Einschraubzapfen
Messing
Material Mutter
C3604
Verlängert
Nein
Gewicht
16.2 g
A
Messing
D
6.7 mm
H
14.29 mm
L
16.7 mm
M
13.3