

94,55 €/ Stückexkl. MwSt
112,51 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | SMC |
Serie | CQ2-Z |
Funktion | Doppeltwirkend |
Magnetisch | Ja |
Bohrungsdurchmesser | 63 mm |
Hublänge | 10 mm |
Anschluss | G1/4 in |
Gewindemaß Kolbenstange | M10 |
Betriebstemperatur | von -10 bis 60 °C |
Betriebsdruck | von 0.05 bis 1 bar |