Eriks
SMC

SMC Hauptleitungsfilter AFF11C-F06D-T

  • ERIKS:14208043
  • Hersteller:AFF11C-F06D-T
Image 1
▪ Modularer Anschluss
▪ Anschlussgröße: 1/8, 1/4, 3/8, 3/4, 1, 1 1/2, 2
▪ Gewindeart: Rc, G, NPT
Zur Liste hinzufügen

233,54 €/ Stückexkl. MwSt

277,91 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
SMC
Serie
AFF
Anschlusstyp
Parallel (G)
Anschluss
3/4 in
Abscheidegrad
3 µm
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Max. Betriebsdruck
1 MPa
Maximum Durchfluss
2,200 l/min