Eriks
SMC

SMC Außengewinde-Winkel, KXL06-M6, KX Serie, L-förmig, Aussengewinde (M), M 6x1 Gew., 6 mm Rohr OD

  • ERIKS:24127930
  • Hersteller:KXL06-M6
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Modell: L (Winkel mit Außengewinde)
▪ Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø: Ø6 mm
▪ Anschlussgröße: M6
▪ Dichtung: ohne Dichtung
Zur Liste hinzufügen

46,90 €/ Stückexkl. MwSt

55,81 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
SMC
Serie
KX
Typ
Male Elbow
Hersteller ID
KXL06-M6
Form
L-förmig
Material
PBT
Schlauch Außendurchmesser
6 mm
Gewindeart
Aussengewinde (M)
Gewindegröße
M 6x1
Betriebsdruck
von 10 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Medium
Luft
Material Dichtung
FPM (FKM)
Material Lösering
Polyacetal
Material Klemmring
Edelstahl 304
Material Mutter
C3604BD, Edelstahl 304
Verlängert
Nein
Gewicht
15 g
D1
12.8 mm
D2
15 mm
H
8 mm