251,05 €/ Stückexkl. MwSt
298,75 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | SKF |
Serie | 33 |
Ausführung | Zweireihig |
Innendurchmesser | 50 mm |
Außendurchmesser | 110 mm |
Breite | 44.4 mm |
Kontaktwinkel | 30 ° |
Käfig | Stahl |
Dynamische Belastung | 90 kN |
Statische Belastung | 64 kN |
Grenzdrehzahl | 4300 rpm |
Gewicht | 1.711 kg |
Mit Dichtung | Ja |
169,82 €/ Stückexkl. MwSt
202,09 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026