Eriks
SKF

SKF Zweireihiges Schrägkugellager Mit Dichtung Käfig: Stahl 3308 A-2RS1

  • ERIKS:13030080
  • Hersteller:3308 A-2RS1
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

158,22 €/ Stückexkl. MwSt

188,28 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
SKF
Serie
33
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
36.5 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
64 kN
Statische Belastung
44 kN
Grenzdrehzahl
5000 rpm
Mit Dichtung
Ja
Alternativen

109,38 €/ Stückexkl. MwSt

130,16 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026