113,06 €/ Stückexkl. MwSt
134,54 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | SKF |
Ausführung | Zweireihig |
Innendurchmesser | 50 mm |
Außendurchmesser | 90 mm |
Breite | 30.2 mm |
Kontaktwinkel | 30 ° |
Käfig | Stahl |
Dynamische Belastung | 51 kN |
Statische Belastung | 39 kN |
Referenzdrehzahl | 8000 rpm |
Grenzdrehzahl | 7000 rpm |
Gewicht | 0.68 kg |
Mit Dichtung | Ja |
88,92 €/ Stückexkl. MwSt
105,81 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026