Eriks
SKF

SKF Zweireihiges Schrägkugellager Mit Dichtung Käfig: Stahl 3210 A-2RS1/MT33

  • ERIKS:24002222
  • Hersteller:3210 A-2RS1/MT33
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Dieses zweireihige Schrägkugellager vereint zwei Reihen von Wälzkörpern in einer kompakten Bauform. Es nimmt hohe axiale und radiale Belastungen in beide Richtungen auf und kann Kippmomente aufnehmen. Die integrierte Abdichtung verringert Verunreinigungen und verlängert die Lebensdauer. Das Lager ist für den Hochgeschwindigkeitsbetrieb geeignet und benötigt weniger axiale Einbaulänge als vergleichbare gepaarte Lager.

Funktionen
  • Das zweireihige Design trägt kombinierte axiale und radiale Lasten in beide Richtungen und bietet so erhöhte Vielseitigkeit.
  • Integrierte Dichtungen verhindern das Eindringen von Verunreinigungen und verlängern die Lebensdauer von Lagern in anspruchsvollen Umgebungen
  • Das Blechkäfig sorgt für eine präzise Kugelführung und verringert die Reibung für eine zuverlässige Leistung.
  • Hohe Grenzdrehzahl ermöglicht den Einsatz in Anwendungen mit erhöhten Drehzahlanforderungen
  • Reduzierter axialer Bauraum im Vergleich zu gepaarten einreihigen Lagern ermöglicht eine kompakte Maschinengestaltung
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Werkzeugmaschinenspindeln für präzises Lastmanagement
  • Ideal für Industriegetriebe, die eine kompakte Doppelreihenkonfiguration benötigen
  • Kompatibel mit Pumpen, die sowohl hohe radiale als auch axiale Kräfte aufnehmen
Zur Liste hinzufügen

143,32 €/ Stückexkl. MwSt

170,55 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
SKF
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
30.2 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Stahl
Grenzdrehzahl
4800 rpm
Gewicht
0.687 kg
Mit Dichtung
Ja