31,94 €/ Stückexkl. MwSt
38,01 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | SKF |
Ausführung | Zweireihig |
Innendurchmesser | 12 mm |
Außendurchmesser | 32 mm |
Breite | 15.9 mm |
Kontaktwinkel | 30 ° |
Referenzdrehzahl | 24000 rpm |
Grenzdrehzahl | 22000 rpm |
Gewicht | 0.06 kg |
Mit Dichtung | Ja |