Eriks
SKF

SKF Zweireihiges Rillenkugellager Stahl Offen 4207 ATN9

  • ERIKS:23757224
  • Hersteller:4207 ATN9
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zweireihiges Rillenkugellager.Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.Lagerluft CN: Radialluft Normal.Käfig aus glasfaserverstärktem Polyamid 66, kugelgeführt.
Zur Liste hinzufügen

51,42 €/ Stückexkl. MwSt

61,19 €inkl. MwSt

21 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
SKF
Serie
4200
Typ
4207
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
72 mm
Breite
23 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Kunststoff
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
35.1 kN
Statische Belastung
28.5 kN
Referenzdrehzahl
15000 rpm
Grenzdrehzahl
8000 rpm
Gewicht
0.396 kg
Alternativen
Product Image

FAG Zweireihiges Rillenkugellager Stahl Offen 4207-BB-TVH

  • ERIKS:11668955
  • Manufacturer:219434780000

44,05 €/ Stückexkl. MwSt

52,42 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026