910,33 €/ Stückexkl. MwSt
1.083,29 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | SKF |
Serie | 241 |
Typ | Spherical Roller Bearing |
Innendurchmesser | 130 mm |
Außendurchmesser | 210 mm |
Breite | 80 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | C4 |
Käfig | Blech |
Mit Dichtung | Nein |
Ausführung | Zweireihig |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 1000 kN |
Dynamische Belastung | 699 kN |
Grenzdrehzahl | 2400 rpm |
Referenzdrehzahl | 1700 rpm |
Gewicht | 11 kg |
Gewicht | 24.3 lb |
729,94 €/ Stückexkl. MwSt
868,63 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026