3.688,61 €/ Stückexkl. MwSt
4.389,45 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | SKF |
Serie | 230 |
Typ | Spherical Roller Bearing |
Innendurchmesser | 300 mm |
Außendurchmesser | 460 mm |
Breite | 118 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Blech |
Mit Dichtung | Nein |
Ausführung | Zweireihig |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 3450 kN |
Dynamische Belastung | 2219 kN |
Grenzdrehzahl | 1500 rpm |
Referenzdrehzahl | 1200 rpm |
Gewicht | 69.8 kg |
Gewicht | 154 lb |
2.874,77 €/ Stückexkl. MwSt
3.420,98 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026