1.669,70 €/ Stückexkl. MwSt
1.986,94 €inkl. MwSt
7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | SKF |
Serie | 222 |
Typ | Spherical Roller Bearing |
Innendurchmesser | 170 mm |
Außendurchmesser | 310 mm |
Breite | 86 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Mit Dichtung | Nein |
Ausführung | Zweireihig |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 1460 kN |
Dynamische Belastung | 1183 kN |
Grenzdrehzahl | 2600 rpm |
Referenzdrehzahl | 1900 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 134 kN |
Gewicht | 28 kg |
Gewicht | 61.6 lb |
1.053,29 €/ Stückexkl. MwSt
1.253,42 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026