77,43 €/ Stückexkl. MwSt
92,14 €inkl. MwSt
9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | SKF |
Serie | 213 |
Typ | Spherical Roller Bearing |
Innendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 72 mm |
Breite | 19 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Blech |
Mit Dichtung | Nein |
Ausführung | Zweireihig |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 61 kN |
Dynamische Belastung | 65.7 kN |
Grenzdrehzahl | 13000 rpm |
Referenzdrehzahl | 9500 rpm |
Gewicht | 0.409 kg |
Gewicht | 0.9 lb |
62,35 €/ Stückexkl. MwSt
74,20 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026