301,98 €/ Stückexkl. MwSt
359,36 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | SKF |
Serie | BS2-..2RSK/VT143 |
Innendurchmesser | 90 mm |
Außendurchmesser | 160 mm |
Breite | 48 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Mit Dichtung | Ja |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 375 kN |
Dynamische Belastung | 331 kN |
Grenzdrehzahl | 1900 rpm |
Referenzdrehzahl | 0 rpm |