Eriks
SKF

SKF Zweilagergehäuse PDN 316

  • ERIKS:23768877
  • Hersteller:PDN 316
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
SKF
Serie
PDN
Außenmaß Lager
170 mm
Länge
320 mm
Höhe
220 mm
Breite
62 mm
Höhe Achse
112 mm
Fußbreite
50 mm
Sockelhöhe
30 mm
Anzahl Schraublöcher
4
Mittenabstand Befestigungslöcher
260 mm
Material Gehäuse
Grauguss
A1
466.5 mm
D
25 mm
H
220 mm
H1
112 mm
H2
30 mm
J
260 mm
L
320 mm
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

SKF Schmierfett-Mengenmessgerät LAGM 1000E

  • ERIKS:23766548
  • Manufacturer:LAGM 1000E

485,96 €/ Stückexkl. MwSt

578,29 €inkl. MwSt

29 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026