Eriks
SKF

SKF Wellenausrichtsystem TKSA11

  • ERIKS:13378588
  • Hersteller:TKSA 11
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Das TKSA 11 ist ein innovatives Wellenausrichtsystem, das mit Smartphones und Tablets zusammenarbeitet und den Nutzer intuitiv durch den Wellenausrichtprozess führt. Mit Schwerpunkt auf die zentralen Ausrichtungsaufgaben wurde das TKSA 11 als ein einfach zu benutzendes Gerät speziell für Anfänger auf dem Gebiet der Wellenausrichtung sowie kompakter Anwendungen entwickelt. Das TKSA 11 ist das erste preislich günstige Gerät auf dem Markt mit induktiven Näherungssensoren zur präzisen und zuverlässigen Wellenausrichtung.
  • Durch die Echtzeitdarstellung der Geräteund Motorposition lassen sich die Messungen und waagerechten Ausrichtungen einfach und intuitiv durchführen.
  • Im Demomodus präsentiert die zugehörige App eine vollständige Testausrichtung. Der Anwender hat so die Möglichkeit, sich vor dem Kauf des TKSA 11 vom Nutzen des Geräts zu überzeugen.
  • Das Gerät amortisiert sich schnell und ist auch für Anwender mit begrenzten Budgets geeignet.
  • Durch die induktiven Näherungssensoren können die Messungen nicht mehr durch helles Sonnenlicht gestört werden, der Einfluss von Schlupf reduziert sich und die Messvorrichtung wird robuster. Dadurch lässt sich die Wellenausrichtung mit dem TKSA 11 präzise und zuverlässig durchführen.
  • Automatische Ausrichtungsberichte vermitteln einen vollständigen Überblick über die Ergebnisse. Die Berichte können via E-Mail oder Cloud geteilt werden.
  • Auch lieferbar als TKSA 11D mit robustem, industriellem Anzeigegerät und einschl. bereits installierten Apps.
Zur Liste hinzufügen

2.006,10 €/ Stückexkl. MwSt

2.387,26 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
SKF
Serie
TKSA
Typ
Shaft Alignment System
Messbereich
von 0 bis 185
Schnittstelle
Ja
Gewicht
2.12 kg
Batterieart
LiPo
Schutzart (IP)
IP54
Breite
260 mm
Breite
10.2 in
Höhe
110 mm
Höhe
4.3 in
Länge
360 mm
Länge
14.2 in
Alternativen
Product Image

SKF Koffer mit Ausgleichscheiben TMAS 380

  • ERIKS:12694598
  • Manufacturer:TMAS 380

1.142,96 €/ Satzexkl. MwSt

1.360,12 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 06.11.2026
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

SKF Bügel TKSA 51-SPDBK

  • ERIKS:13378523
  • Manufacturer:TKSA 51-SPDBK

377,96 €/ Stückexkl. MwSt

449,77 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026
Product Image

SKF Bügel TKSA 11-EBK

  • ERIKS:13378534
  • Manufacturer:TKSA 11-EBK

440,96 €/ Stückexkl. MwSt

524,74 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026
Product Image

SKF Bügel TKSA 51-EXT50

  • ERIKS:13378683
  • Manufacturer:TKSA 51-EXT50

359,96 €/ Stückexkl. MwSt

428,35 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026
Product Image

SKF Verlängerungskette TKSA 51-EXTCH

  • ERIKS:13378531
  • Manufacturer:TKSA 51-EXTCH

178,16 €/ Stückexkl. MwSt

212,01 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026
Ähnliche Produkte
Product Image

SKF Koffer mit Ausgleichscheiben TMAS 50/KIT

  • ERIKS:13426162
  • Manufacturer:TMAS 50/KIT

368,96 €/ Satzexkl. MwSt

439,06 €inkl. MwSt

14 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026
Product Image

SKF Wellenausrichtsystem TKSA 31

  • ERIKS:12697967
  • Manufacturer:TKSA 31

3.941,10 €/ Stückexkl. MwSt

4.689,91 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026
Product Image

SKF Koffer mit Ausgleichscheiben TMAS 340

  • ERIKS:13426192
  • Manufacturer:TMAS 340

1.592,10 €/ Satzexkl. MwSt

1.894,60 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026
Product Image

SKF Koffer mit Ausgleichscheiben TMAS 100/KIT

  • ERIKS:13426163
  • Manufacturer:TMAS 100/KIT

719,06 €/ Satzexkl. MwSt

855,68 €inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026