Eriks
SKF

SKF TKSA 51/KIT360

  • ERIKS:13378601
  • Hersteller:TKSA 51/KIT360
Image 1
Zur Liste hinzufügen

6.047,10 €/ Stückexkl. MwSt

7.196,05 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
SKF
Serie
TKSA
Typ
Shaft Alignment Tool and Shim Kit
Gewicht
13 kg
Breite
360 mm
Breite
14.2 in
Höhe
110 mm
Höhe
4.3 in
Länge
530 mm
Länge
20.9 in