Eriks
SKF

SKF Stehlagergehäuseeinheit mit kurzem Fuß Klemmschrauben-Befestigung P2BTC 30M-TPSS

  • ERIKS:13501381
  • Hersteller:P2BTC 30M-TPSS
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

168,00 €/ Stückexkl. MwSt

199,92 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
SKF
Serie
P2BTC
Gehäusetyp
Stehlager kurzem Fuß
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Kunststoff
Material Lager
Edelstahl
Bolzen größe
M10
Wellendurchmesser
30 mm
Länge
102 mm
Höhe
84 mm
Höhe Achse
42.9 mm
Lager
YAR 206-2LPW/SS
Gehäuse
P2BTC 506MM
Dynamische Belastung
16300 N
Statische Belastung
11200 N
Ersatzteile & Zubehör

4,46 €/ Stückexkl. MwSt

5,31 €inkl. MwSt

10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026