Eriks
SKF

SKF Sicherheitsventil 350bar D6

  • ERIKS:13794859
  • Hersteller:624-28894-1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
SKF MonoFlex Einleitungsverteiler der Produktserie 340 sind 2-, 3- und 5-stellige Vorschmierverteiler für MonoFlex Einleitungszentralschmiersysteme für die Öl- und Fliessfettschmierung. Diese Einleitungsverteiler sind dafür vorgesehen, direkt an der zu schmierenden Maschine/Anlage montiert zu werden. Der Hauptleitungsanschluss am Verteilerkörper ist mit einer Senkung für die Montage einer lötlosen Rohrverschraubung für Metall- oder Kunststoffrohrdurchmesser 6 mm (Gewinde M10x1) versehen. Die Verteiler sind je nach Bauausführung für Öle mit Viskositäten von 20 bis 2000 mm²/s zugelassen.

Produkteigenschaften
Mögliche Dosiermengen von 0,01 bis 0,16 cm³

Weiter technische Informationen siehe Datenblätter.
Zur Liste hinzufügen

57,72 €/ Stückexkl. MwSt

68,69 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
SKF
Typ
Pressure Relief Valve
Max. Betriebsdruck
350 bar
Alarmfunktion
Nein
Durchmesser
6 mm
Länge
65 mm
Anschluss
R 1/4