Eriks
SKF

SKF Satz rostfreiem Ausgleichsheiben 20 Stück 75x70x23mm 0.40mm StS B-040

  • ERIKS:23572011
  • Hersteller:STB04075X70
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

25,89 €/ Satzexkl. MwSt

30,81 €inkl. MwSt

9 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
SKF
Serie
STB
Material
Edelstahl
Dicke
0.4 mm
Breite
70 mm
Länge
75 mm
Breite der Öffnung
23 mm