Eriks
SKF

SKF Satz rostfreiem Ausgleichsheiben 20 Stück 125x105x44mm 1.00mm StS D-100

  • ERIKS:23572030
  • Hersteller:STD100125X105
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

70,34 €/ Satzexkl. MwSt

83,70 €inkl. MwSt

8 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
SKF
Serie
STD
Material
Edelstahl
Dicke
1 mm
Breite
105 mm
Länge
125 mm
Breite der Öffnung
44 mm