Eriks
SKF

SKF Satz rostfreiem Ausgleichsheiben 20 Stück 125x105x44mm 0.70mm StS D-070

  • ERIKS:23572029
  • Hersteller:STD070125X105
Image 1
Zur Liste hinzufügen

64,69 €/ Satzexkl. MwSt

76,98 €inkl. MwSt

27 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
SKF
Serie
STD
Material
Edelstahl
Dicke
1 mm
Breite
105 mm
Länge
125 mm
Breite der Öffnung
44 mm