Eriks
SKF

SKF Satz rostfreiem Ausgleichsheiben 20 Stück 125x105x44mm 0.40mm StS D-040

  • ERIKS:23572027
  • Hersteller:STD040125X105
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

53,35 €/ Satzexkl. MwSt

63,49 €inkl. MwSt

14 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
SKF
Serie
STD
Material
Edelstahl
Dicke
0.4 mm
Breite
105 mm
Länge
125 mm
Breite der Öffnung
44 mm