Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | SKF |
Serie | LGWM |
Typ | Refill Cartridge Set |
Anstrieb Mechanismus | Elektromechanisch |
Behältervolumen | 380 ml |
Schmierstoff | LGWM 2 |
DIN-Norm | DIN 51825 KP2G-40 |
Umgebungstemperatur | von -25 bis 70 °C |
Betriebstemperatur | von -40 bis 110 °C |
Alarmfunktion | Nein |
Lagerfähigkeit in Monaten | 36 |
Gewicht | 0.5 kg |