Eriks
SKF

SKF Nadel-Schrägkugellager mit Innenring Zweiseitig wirkend NKIB 59/22

  • ERIKS:24003933
  • Hersteller:NKIB 59/22
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kombinierte Nadellager sind Radiallager mit einem belastbaren Axialteil. Sie werden als Stütz- oder Festlager eingesetzt und lassen keine Schiefstellungen zwischen Welle und Gehäuse zu.Die Lager gibt es ohne und mit Innenring. Lager ohne Innenring werden verwendet, wenn die Welle gehärtet und geschliffen ist.
Zur Liste hinzufügen

74,46 €/ Stückexkl. MwSt

88,61 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
SKF
Serie
NKIB
Typ
Combined Needle Roller / Angular Contact Ball Bearing
Hersteller ID
NKIB 59/22
Innendurchmesser
22 mm
Außendurchmesser
39 mm
Breite
25 mm
Variante
Zweiseitig wirkend
Ausführung
mit Innenring
Mit Abdeckkappe
Nein
Alternativen

52,94 €/ Stückexkl. MwSt

63,00 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026