1.410,67 €/ Stückexkl. MwSt
1.678,70 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | SKF |
Serie | 313 |
Montage Typ | Zusammengepasst |
Innendurchmesser | 90 mm |
Außendurchmesser Außenring | 190 mm |
Breite gesamt | 93 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Dynamische Belastung | 486 kN |
Statische Belastung | 630 kN |
Referenzdrehzahl | 1900 rpm |
Grenzdrehzahl | 3400 rpm |