Eriks
SKF

SKF Hochgenauigkeits-Axial-Schrägkugellager Einseitig wirkend Mit Dichtung BSA 202 CG23-2RZ

  • ERIKS:13530002
  • Hersteller:BSA 202 CG23-2RZ
Image 1
Zur Liste hinzufügen

165,39 €/ Stückexkl. MwSt

196,81 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
SKF
Serie
BSA 2..
Innendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
35 mm
Höhe
11 mm
Kontaktwinkel
62 °
Käfig
Polyamid
Variante
Einseitig wirkend
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Mit Dichtung
Ja