Eriks
SKF

SKF Flanschlager-Gehäuseeinheit Quadratisch Klemmschrauben-Befestigung FY 55 TF/VA228

  • ERIKS:24003367
  • Hersteller:FY 55 TF/VA228
Image 1
Y-Lagereinheit für hohe Temperaturen, Flanschlagereinheit, quadratischer Flansch
Zur Liste hinzufügen

332,46 €/ Stückexkl. MwSt

395,63 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
SKF
Serie
FY..TF/VA
Gehäusetyp
Vierkant
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Beschichtung Gehäuse
Zinc-Chrome
Wellendurchmesser
55 mm
Länge
162 mm
Breite
64.4 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
130 mm
Lager
YAR 211-2FW/VA228
Dynamische Belastung
43600 N
Statische Belastung
29000 N