Eriks
SKF

SKF Flanschlager-Gehäuseeinheit Quadratisch Klemmschrauben-Befestigung FY 1.3/8 TF

  • ERIKS:23764826
  • Hersteller:FY 1.3/8 TF
Image 1
Überblick

Diese quadratische Flanschlagereinheit verfügt über ein Gehäuse aus Gusseisen und eine Stellschraubensicherung für eine sichere Befestigung. Sie ist für Anwendungen ausgelegt, bei denen sich die Drehrichtung abwechselt oder konstant bleibt, und entspricht den ISO-Normen. Die Einheit gleicht eine moderate anfängliche Fehlausrichtung aus und widersteht hohen Verschmutzungsgraden. Für den Einsatz bei hohen Temperaturen und Geschwindigkeiten geeignet, kann sie direkt an Maschinenwänden oder -rahmen verschraubt werden.

Funktionen
  • Gehäuse aus Gusseisen erhöht die strukturelle Haltbarkeit in anspruchsvollen Betriebsumgebungen
  • Die Madenschraubenverriegelung sorgt für eine sichere Befestigung, um ein Verrutschen während des Einsatzes zu verhindern.
  • Das Kontakt-Dichtungsdesign bietet einen wirksamen Schutz vor dem Eindringen von Verunreinigungen und Schmutz.
  • Ermöglicht einen moderaten anfänglichen Versatz und verringert so die Installationskomplexität und Ausfallzeiten
  • Kompatibel mit Nachschmiersystemen für eine verlängerte Betriebsdauer und reduzierten Wartungsaufwand
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Maschinen, die eine sichere wandmontierte Lagerunterstützung benötigen
  • Ideal für Fördersysteme, die in Hochtemperaturumgebungen betrieben werden
  • Kompatibel mit Industrieventilatoren mit konstanter oder wechselnder Wellendrehung
Zur Liste hinzufügen

53,58 €/ Stückexkl. MwSt

63,76 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
SKF
Serie
FY
Gehäusetyp
quadratisch
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Beschichtung Gehäuse
Unbeschichtet
Bolzen größe
12.7 MMT
Wellendurchmesser
1.3/8 in
Länge
118 mm
Breite
46.4 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
92 mm
Lager
YAR 207-106-2F
Gehäuse
FY 507 U
Dynamische Belastung
25500 N
Statische Belastung
15300 N