45,91 €/ Stückexkl. MwSt
54,63 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | SKF |
Serie | FY |
Gehäusetyp | quadratisch |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 4-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Stahl/Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Beschichtung Gehäuse | Unbeschichtet |
Bolzen größe | 9.53 MMT |
Wellendurchmesser | 1.3/16 in |
Länge | 108 mm |
Breite | 42.2 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 82.5 mm |
Lager | YAR 206-103-2F |
Gehäuse | FY 506 U |
Dynamische Belastung | 19500 N |
Statische Belastung | 11200 N |